Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr válaszfal NZM4 M=600 SZ=800 GT88918 - 284109

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr válaszfal NZM4 M=600 SZ=800 GT88918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 8 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 650 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082841096

Sonepar cikkszám

GT88918

Gyártói cikkszám

284109

Gyártói típuskód

XPBMB0608

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

8 mm

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

650 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr válaszfal NZM4 M=600 SZ=800