EATON - Elosztószekr válaszfal NZM4 M=600 SZ=600 GT33276 - 284108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 8 mm
Anyag - acél
Magasság - 20 mm
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841089
Sonepar cikkszám
GT33276
Gyártói cikkszám
284108
Gyártói típuskód
XPBMB0606
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
8 mm
Anyag:
acél
Magasság:
20 mm
Szélesség:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen