EATON - Elosztószekr vázkeret felső/alsó sz=600 mé=400 GT52325 - 284234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 385 mm
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Mélység - 615 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082842345
Sonepar cikkszám
GT52325
Gyártói cikkszám
284234
Gyártói típuskód
XLB0604
Szélesség:
385 mm
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Mélység:
615 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
0
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
5000 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
1000 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
4000 N
Kikönnyítés:
Nem