Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr vázkeret felső/alsó sz=1200 mé=400 GT71550 - 132935

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr vázkeret felső/alsó sz=1200 mé=400 GT71550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 380 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Mélység - 1210 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081298464

Sonepar cikkszám

GT71550

Gyártói cikkszám

132935

Gyártói típuskód

XLB1204

Szélesség:

380 mm

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Mélység:

1210 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

0

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

0 W

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Nem

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

5000 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

1000 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

4000 N

Kikönnyítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr vázkeret felső/alsó sz=1200 mé=400