EATON - Elosztószekr védőtető IP31 szélesség 600 mély 600 GT71106 - 283488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 495 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 515 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082834883
Sonepar cikkszám
GT71106
Gyártói cikkszám
283488
Gyártói típuskód
XAD0606
Szélesség:
495 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
515 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr védőtető IP31 szélesség 600 mély 600