EATON - Elosztószekr vezetékcsatorna tartó profil 600-tól GT81353 - 116915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 55 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166534
Sonepar cikkszám
GT81353
Gyártói cikkszám
116915
Gyártói típuskód
BPZ-CDB8/CP
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
55 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr vezetékcsatorna tartó profil 600-tól