EATON - Elosztószekr vezetékcsatorna tartó profil GT51091 - 105216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 170 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081050130
Sonepar cikkszám
GT51091
Gyártói cikkszám
105216
Gyártói típuskód
BPZ-CDB23
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
170 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr vezetékcsatorna tartó profil