EATON - Elosztószekr vízsz. NZM2 MSW-s beépítőkészlet 800/300 GT69462 - 116938
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Védettség (IP) fényérzékelő - IP44
Érzékelő/billentyűbemenet - Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081166763
Sonepar cikkszám
GT69462
Gyártói cikkszám
116938
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2/MSW-800-MH
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP44
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
8 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
64 mm
Védettség (IP):
IP20