EATON - Elosztószekr X board előlap GT64877 - 286105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 506.5 mm
Magasság - 208 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082861056
Sonepar cikkszám
GT64877
Gyártói cikkszám
286105
Gyártói típuskód
BFZ-FP-1+/BL
Szélesség:
506.5 mm
Magasság:
208 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
550 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr X board előlap