EATON - Elosztószekr X board +szerelőlap 24TE GT64876 - 285649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 40 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082856496
Sonepar cikkszám
GT64876
Gyártói cikkszám
285649
Gyártói típuskód
BFZ-O-ITMPL-1+/24
Anyag:
acél
Magasság:
40 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr X board +szerelőlap 24TE