EATON - Elosztószekr Xboard+ átlátszó ajtó 600/1700 (szürke) IP30 GT83230 - 102433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023219
Sonepar cikkszám
GT83230
Gyártói cikkszám
102433
Gyártói típuskód
BPZ-DT-600/17
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
4.6 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ átlátszó ajtó 600/1700 (szürke)