EATON - Elosztószekr Xboard+ átvezetőkarima GT55390 - 272166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 80 mm
Magasság - 18 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082721664
Sonepar cikkszám
GT55390
Gyártói cikkszám
272166
Gyártói típuskód
ZSD-2K/FLA
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
80 mm
Magasság:
18 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
5.079999966472 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
10-28
Kábelátmérőhöz:
12.4-12.4 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr Xboard+ átvezetőkarima