Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr Xboard+ beép.klt. mély készülékhez, 300/600 GT65673 - 134211

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr Xboard+ beép.klt. mély készülékhez, 300/600 GT65673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 305 mm

  • Szélesség - 525 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081310814

Sonepar cikkszám

GT65673

Gyártói cikkszám

134211

Gyártói típuskód

BPZ-KIT-MPL-600

Anyag:

acél

Magasság:

305 mm

Szélesség:

525 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr Xboard+ beép.klt. mély készülékhez, 300/600