EATON - Elosztószekr Xboard+ DIN sín készlet rögzített mélység 400/1 GT49998 - 286752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 288 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867522
Sonepar cikkszám
GT49998
Gyártói cikkszám
286752
Gyártói típuskód
BPZ-DINR13-400-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
288 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ DIN sín készlet rögzített mélység 400/1