EATON - Elosztószekr Xboard+ előlap felfogó készlet 1450 GT49288 - 112347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 37 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081119073
Sonepar cikkszám
GT49288
Gyártói cikkszám
112347
Gyártói típuskód
BPZ-FPS/1450
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
37 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1450 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ előlap felfogó készlet 1450