EATON - Elosztószekr Xboard+ függ. 4xNZM3 beép.klt 800/500 szürke GT51901 - 108361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079957
Sonepar cikkszám
GT51901
Gyártói cikkszám
108361
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3X-800-MV
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr Xboard+ függ. 4xNZM3 beép.klt 800/500 szürke