EATON - Elosztószekr Xboard+ függ. 9xNZM1 beépítőkészlet 800/200 (s) GT58346 - 134190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 925 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081310609
Sonepar cikkszám
GT58346
Gyártói cikkszám
134190
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1X-1000MV
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
925 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr Xboard+ függ. 9xNZM1 beépítőkészlet 800/200 (s)