EATON - Elosztószekr Xboard+ függ tokozat összekötő 1060 (szürke) SN001043 - 286748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1060 mm
Magasság - 1000.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867485
Sonepar cikkszám
SN001043
Gyártói cikkszám
286748
Gyártói típuskód
BP-MSL-10
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1060 mm
Magasság:
1000.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
36 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ függ tokozat összekötő 1060 (szürke)