EATON - Elosztószekr Xboard+ IP54 fali elosztó 800/1560/1450 (szür) GT49283 - 111031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 9
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 35
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081105922
Sonepar cikkszám
GT49283
Gyártói cikkszám
111031
Gyártói típuskód
BPM-O-800/15
Sorok száma:
9
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
35
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
800 mm
Magasság:
290 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
800 mm
Beépítési mélység:
1580 mm
Mélység:
1580 mm
Beépítési magasság:
290 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
265 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem