EATON - Elosztószekr Xboard+ kábelbevez lemez 400 kábelátvezetővel GT49993 - 286705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 168 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867058
Sonepar cikkszám
GT49993
Gyártói cikkszám
286705
Gyártói típuskód
BP-FLP-400-2K
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
168 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
24
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
10-28
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ kábelbevez lemez 400 kábelátvezetővel