EATON - Elosztószekr Xboard+ kábelbevezető lemez 400 teli GT49992 - 286704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 345 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867041
Sonepar cikkszám
GT49992
Gyártói cikkszám
286704
Gyártói típuskód
BP-FLP-400-BL
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
345 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
10-50
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ kábelbevezető lemez 400 teli