EATON - Elosztószekr Xboard műanyag maszk rögzítő GT98978 - 120721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081185511
Sonepar cikkszám
GT98978
Gyártói cikkszám
120721
Gyártói típuskód
BPZ-FPV
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
35 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fehér
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard műanyag maszk rögzítő