EATON - Elosztószekr Xboard+ sülly ház 800x1260x1150 GT74826 - 111136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1260 mm
Magasság - 1230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081106974
Sonepar cikkszám
GT74826
Gyártói cikkszám
111136
Gyártói típuskód
BPZ-WB3S-800/12/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1260 mm
Magasság:
1230 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
245 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ sülly ház 800x1260x1150