EATON - Elosztószekr Xboard+ szerelőoldalfal 950 GT55936 - 293408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082934088
Sonepar cikkszám
GT55936
Gyártói cikkszám
293408
Gyártói típuskód
BPZ-MSW-10
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
33
Szélesség:
13 mm
Magasság:
930 mm
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ szerelőoldalfal 950