EATON - Elosztószekr Xboard+ teli ajtó 600/2000 (szürke) karos zárre IP30 GT74586 - 102428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023165
Sonepar cikkszám
GT74586
Gyártói cikkszám
102428
Gyártói típuskód
BPZ-DS-600/20-P
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
67.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20