EATON - Elosztószekr Xboard+ teli ajtó 800/1700 IP30 SN005229 - 102429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 6.3 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023172
Sonepar cikkszám
SN005229
Gyártói cikkszám
102429
Gyártói típuskód
BPZ-DS-800/17-P
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
6.3 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.126 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ teli ajtó 800/1700