EATON - Elosztószekr Xboard+ teli ajtó 800/2000 (szürke) karos zárre IP30 GT65791 - 102430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 12 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023189
Sonepar cikkszám
GT65791
Gyártói cikkszám
102430
Gyártói típuskód
BPZ-DS-800/20-P
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
12 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.24 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ teli ajtó 800/2000 (szürke) karos zárre