EATON - Elosztószekr Xboard+ tető/fenéklemez 400 FLP-hez GT49991 - 286699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 280 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082866990
Sonepar cikkszám
GT49991
Gyártói cikkszám
286699
Gyártói típuskód
BP-TBP-400-CE
Szélesség:
280 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
249 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ tető/fenéklemez 400 FLP-hez