EATON - Elosztószekr Xboard+ univerzális szerelőlap 30/1000 GT85073 - 104319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081041565
Sonepar cikkszám
GT85073
Gyártói cikkszám
104319
Gyártói típuskód
BPZ-MPL30-1000
Anyag:
acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr Xboard+ univerzális szerelőlap 30/1000