EATON - Elosztószekr Xboard+ univerzális szerelőlap 30/800 GT65463 - 104318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 690 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081041558
Sonepar cikkszám
GT65463
Gyártói cikkszám
104318
Gyártói típuskód
BPZ-MPL30-800
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
690 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr Xboard+ univerzális szerelőlap 30/800