EATON - Elosztószekr Xboard+ univerzális szerelőlap 650/400 GT52544 - 108334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081079681
Sonepar cikkszám
GT52544
Gyártói cikkszám
108334
Gyártói típuskód
BPZ-MPL650-400
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr Xboard+ univerzális szerelőlap 650/400