EATON - Elosztószekr Xboard+ vízsz tokozat összekötő 400 (szürke) GT51542 - 286743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 110 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867430
Sonepar cikkszám
GT51542
Gyártói cikkszám
286743
Gyártói típuskód
BP-MFL-400
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
110 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
400 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ vízsz tokozat összekötő 400 (szürke)