EATON - Elosztószekr XE-fix-mounting frame XE H 2000 W 425 GT33290 - 106560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081063109
Sonepar cikkszám
GT33290
Gyártói cikkszám
106560
Gyártói típuskód
XSMEX2004
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1950 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr XE-fix-mounting frame XE H 2000 W 425