Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr xE part. lemez kész./kész. SZ=800 M=251 SN042535 - 166240

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr xE part. lemez kész./kész. SZ=800 M=251 SN042535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 254 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081627677

Sonepar cikkszám

SN042535

Gyártói cikkszám

166240

Gyártói típuskód

XPMMB0803

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

40 mm

Szélesség:

254 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr xE part. lemez kész./kész. SZ=800 M=251