EATON - Elosztószekr xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=1200 M=600 SN047887 - 283816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 1120 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838164
Sonepar cikkszám
SN047887
Gyártói cikkszám
283816
Gyártói típuskód
XAD1206
Szélesség:
500 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
1120 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=1200 M=600