EATON - Elosztószekr/XVTL-/ belső elválasztólemez 2000/400 SN002662 - 116526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 290 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081162680
Sonepar cikkszám
SN002662
Gyártói cikkszám
116526
Gyártói típuskód
XLSPP204
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
290 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen