EATON - Elosztószekr XVTL felerősítő könyök BRA/DIN GT48462 - 116215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 800 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 320-800 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
845 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081159543
Sonepar cikkszám
GT48462
Gyártói cikkszám
116215
Gyártói típuskód
XVTL-BRA/DIN
Névleges tartós áram (Iu):
800 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
70 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
320-800 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1200-9600 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
204.8 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20