EATON - Elosztószekr XVTL felerősítő könyök IC szerlaphoz GT47821 - 116893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166336
Sonepar cikkszám
GT47821
Gyártói cikkszám
116893
Gyártói típuskód
XVTL-IC/BRA/SET
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
346 mm
Magasság:
842 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
306 mm
Beépítési mélység:
92 mm
Mélység:
92 mm
Beépítési magasság:
799 mm
Zárás módja:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
9016
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen