EATON - Elosztószekr XVTL IP55 teli tetőlemez 800/300 114681 GT69362 - 114681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 160 A
Névleges feszültség - 380-440 V
Névleges hibaáram - 0.03-2 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081140817
Sonepar cikkszám
GT69362
Gyártói cikkszám
114681
Gyártói típuskód
XLST583
Névleges áram:
160 A
Névleges feszültség:
380-440 V
Névleges hibaáram:
0.03-2 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
2000 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C