EATON - Elosztószekr/XVTL-/ oldalfal IP55 1600/400 SN002154 - 114722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 350 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
308 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081141227
Sonepar cikkszám
SN002154
Gyártói cikkszám
114722
Gyártói típuskód
XLSS164
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
350 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
415-1140 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
1140 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
350 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
350 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
10 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
147 mm
Magasság:
149 mm
Mélység:
110.6 mm