EATON - Elosztószekr XVTL-oldalfal IP55 2000/300 GT44330 - 114700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Szélesség - 182 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44330
Gyártói cikkszám
114700
Gyártói típuskód
XVTL-MP/S-3/20
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
182 mm
Magasság:
1907 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr XVTL-oldalfal IP55 2000/300