Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr XVTL síntartó közbenső 2500A GT55179 - 116891

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr XVTL síntartó közbenső 2500A GT55179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081166312

Sonepar cikkszám

GT55179

Gyártói cikkszám

116891

Gyártói típuskód

XVTL-BSB/M

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

346 mm

Magasság:

717 mm

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

306 mm

Beépítési mélység:

92 mm

Mélység:

92 mm

Beépítési magasság:

673 mm

Zárás módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

RAL-szám:

9016

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartozék gyűjtősínekhez ; Elosztószekr XVTL síntartó közbenső 2500A