Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr XVTL síntartó szélső 2500A GT55178 - 116890

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr XVTL síntartó szélső 2500A GT55178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081166305

Sonepar cikkszám

GT55178

Gyártói cikkszám

116890

Gyártói típuskód

XVTL-BSB

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

346 mm

Magasság:

592 mm

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

306 mm

Beépítési mélység:

92 mm

Mélység:

92 mm

Beépítési magasság:

549 mm

Zárás módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

RAL-szám:

9016

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartozék gyűjtősínekhez ; Elosztószekr XVTL síntartó szélső 2500A