Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr XVTL szerlap 400/600mm GT53520 - 114819

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr XVTL szerlap 400/600mm GT53520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081142194

Sonepar cikkszám

GT53520

Gyártói cikkszám

114819

Gyártói típuskód

BPZ-MPL400-600

Anyag:

acél

Magasság:

20 mm

Szélesség:

110 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr XVTL szerlap 400/600mm