EATON - Elosztószekr XVTL univerzális szerelőlap 500/5000mm GT68799 - 114827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 20 mm
Szélesség - 110 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081142279
Sonepar cikkszám
GT68799
Gyártói cikkszám
114827
Gyártói típuskód
BPZ-MPL500-1000
Anyag:
acél
Magasság:
20 mm
Szélesség:
110 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr XVTL univerzális szerelőlap 500/5000mm