EATON - Elosztószekr XVTL univerzális szerelőlap 500/600mm GT54175 - 114825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 20 mm
Szélesség - 110 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081142255
Sonepar cikkszám
GT54175
Gyártói cikkszám
114825
Gyártói típuskód
BPZ-MPL500-600
Anyag:
acél
Magasság:
20 mm
Szélesség:
110 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr XVTL univerzális szerelőlap 500/600mm