Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr zár kibillenőkaros fogantyú nyomógombbal SN088297 - 187343

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr zár kibillenőkaros fogantyú nyomógombbal SN088297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - lengő fogantyú

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - nyomógomb

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081824014

Sonepar cikkszám

SN088297

Gyártói cikkszám

187343

Gyártói típuskód

XALP-N

Fogantyú típusa:

lengő fogantyú

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

nyomógomb

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr zár kibillenőkaros fogantyú nyomógombbal