EATON - Elosztószekr zárkészlet 1db 6005 kulccsal OFN szek GT05477 - 275422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082754228
Sonepar cikkszám
GT05477
Gyártói cikkszám
275422
Gyártói típuskód
SS-KS-61005
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr zárkészlet 1db 6005 kulccsal OFN szek