EATON - Elosztószekr zárszerkezet GT65941 - 116913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081166510
Sonepar cikkszám
GT65941
Gyártói cikkszám
116913
Gyártói típuskód
BPZ-LOCK/SH6METAL
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr zárszerkezet