EATON - Elosztószekrény 2000x425x600mm sorolható IP55 GT54826 - 114528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 5
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081139286
Sonepar cikkszám
GT54826
Gyártói cikkszám
114528
Gyártói típuskód
XVTL-MP/BF-4/6/20
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
5
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen